Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Abdruckrolle Flexo, Mini oder Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-54100
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     54100
EAN/GTIN:
     4003971541004
Suchbegriffe:
Schellenberg
Schellenberg Rolladen Abdruckrolle ...
Rolladen Abdruckrolle Flexo
Abdruckrolle Flexo

Die Rolladen-Abdruckrolle Flexo mit Anschraubplatte erleichtert den Lauf des Rolladens und verhindert, dass ein breiter Rolladen aufsetzt, schleift oder durchhängt. Sie ist kompatibel mit Rolläden aus PVC, Aluminium oder Holz und für die Rolladensysteme Mini und Maxi geeignet. Die Leitrolle besteht aus hochwertigem Kunststoff, um den Rolladenbehang bei einer täglichen Anwendung nicht zu beschädigen.

Die Anschraubplatte aus verzinktem Stahl sorgt für einen stabilen Halt der Leitrolle. Dank mehrerer Lochabstände zwischen 0,9 und 6,3 mm ist eine flexible, aber stabile Befestigung in allen gängigen Rolladenkästen oder auf dem Rahmen des Fensters möglich. Bei der Montage sollte die Rolladen-Abdruckrolle mittig und nah an der Kante des Rolladenkastens platziert werden, dort wo der Rolladenpanzer herunterläuft. Bei breiten Rolläden empfiehlt es sich, mehrere Abdruckrollen im gleichmäßigen Abstand zueinander anzubringen.

Technische Daten

  • Maße Platte: 54 x 111 x 31 mm
  • Maße Rolle: 40 x Ø 28 mm
  • Lochabstände: 0,9 - 6,3 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Material Platte: Stahl, verzinkt
  • Material Rolle: Kunststoff

Lieferumfang

  • 1 x Rolladen-Abdruckrolle
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,10 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,09 kg
Artikel-Breite:
89 mm
Artikel-Höhe:
30 mm
Artikel-Tiefe:
30 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
177 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
54200
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.