| |
|
| Artikel-Nr.: C902-57000 Herst.-Nr.: 57000 EAN/GTIN: 4003971570004 |
| |
|
| | |
| Mit dem anthrazitfarbenen Fiberglas-Pflaster reparierst du Löcher oder Einschnitte im Fliegengitter. Der 100 cm lange und 5 cm breite Klebestreifen mit Fliegengittergewebe kann individuell zugeschnitten und auf die benötigte Größe angepasst werden. Für die Montage reinige die schadhafte Stelle gründlich, sodass sie frei von Staub und Schmutz ist. Anschließend überklebe sie mit dem zugeschnittenen Fiberglas-Pflaster. Für einen besseren Halt und eine bestmögliche Abdichtung der Schadstelle empfehlen wir das Fiberglas-Pflaster von innen und außen an derselben Position anzubringen. Auf diese Weise wird die Haltbarkeit verbessert und verhindert, dass Staub, Pollen oder Insekten an der Klebefläche haften bleiben. Das Entfernen des Fliegengitterrahmens ist für die Reparatur nicht notwendig. Technische Daten- Maße (B x H): 5 cm x 100 cm
- Gewebefarbe: Anthrazit
- Gewebematerial: Fiberglas
- Klebeband: Polypropylen
LieferumfangWeitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,04 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,04 kg | Artikel-Breite: | 50 mm | Artikel-Länge: | 1000 mm | Verpackungs-Breite: | 108 mm | Verpackungs-Höhe: | 255 mm | Verpackungs-Tiefe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebepflaster, Fliegengitter Pflaster, Fiberglas reparieren, Fiberglas Reparatur, Fliegengitter reparieren, Fliegengitter Reparatur, Insektenschutzgitter reparieren, Insektenschutz reparieren, Fliegengitter Reparatur Set, Reparatur Fliegengitter, Reparaturset Fliegengitter, Fliegennetz reparieren, Reparaturset für Fliegengitter, Fliegengitter Loch reparieren, Lock im Fliegengitter reparieren, Insektengitter Reparatur, 57000 |
| | |
| |