| |
|
| Artikel-Nr.: C902-60060 Herst.-Nr.: 60060 EAN/GTIN: 4003971600602 |
| |
|
| | |
| Der Innentaster für Garagentorantriebe bietet Ihnen eine zusätzliche Möglichkeit Ihr Garagentor von innen zu bedienen. Durch einfaches drücken der Taste öffnet oder schließt sich das Garagentor. Der Innentaster wird Aufputz im Innenraum der Garage montiert und über den Garagentorantrieb mit Strom versorgt. Für den Stromanschluss wird ein zusätzliches zweiadriges Anschlusskabel mit einer maximalen Länge von 10 m benötigt. Der Innentaster ist ideal für die Schellenberg Garagentorantriebe geeignet. Technische Daten- Maße: 63 x 80 x 55 mm
- Farbe: Grau/Anthrazit
- Montage: Aufputz
- Schutzklasse: IP20, nur für trockene Räume
LieferumfangWeitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,14 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,11 kg | Artikel-Breite: | 63 mm | Artikel-Höhe: | 80 mm | Artikel-Tiefe: | 55 mm | Verpackungs-Breite: | 110 mm | Verpackungs-Höhe: | 145 mm | Verpackungs-Tiefe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Innentaster, Innentaster für Garagentorantrieb, Innentaster Garagentor, Innentaster Garage, Innentaster für Garagentor, Innentaster Aufputz, 60060 |
| | |
| |