Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Drehtorantrieb TWIN 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60820
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60820
EAN/GTIN:
     4003971608202
Suchbegriffe:
Torantrieb
schellenberg torantrieb
torantriebe drehtorantrieb

Der Drehtorantrieb TWIN 300 bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr zweiflügliges Drehtor zu motorisieren und auf unterschiedliche Art zu steuern. Der leistungsstarke Motor mit 2000 N Zugkraft pro Antriebsarm ist geeignet für eine Breite bis maximal 2500 mm pro Torflügel. Er verfügt über einen linearen, wartungsfreien Spindelantrieb mit hoher Lebensdauer. Mithilfe von vielen praktischen Funktionen bietet der Drehtorantrieb TWIN 300 ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort. Um Personen und Gegenstände im Fahrbereich des Tores zu schützen, stoppt das Drehtor automatisch, sobald es auf ein Hindernis trifft. Mit der praktischen Fußgängerfunktion ist es möglich, das Drehtor nur zum Teil zu öffnen, sodass Sie zu Fuß hindurchlaufen können. Die Endlagen stellt der Drehtorantrieb TWIN 300 bei Inbetriebnahme automatisch ein. Diese bleiben bei einem Stromausfall erhalten. Dank der Soft-Start/Soft-Stopp-Funktion verlangsamt der Drehtorantrieb seine Geschwindigkeit kurz vor Erreichen der Endpunkte, um die Mechanik zu schonen. Vereinzelte Funktionen können individuell angepasst werden, wie z. B. die Fahrgeschwindigkeit oder Öffnungs- und Schließverzögerung. Im Lieferumfang sind zwei Schellenberg 4-Kanal-Handsender mit einer Reichweite von bis zu 40 m im freien Feld sowie eine Notentriegelung zur manuellen Bedienung enthalten. Zudem kann separat erhältliches Zubehör, wie der Schellenberg Smartphone Garagentoröffner oder eine Signalleuchte an den Drehtorantrieb TWIN 300 angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie bei der Befestigung die Abstandsmaße der Antriebsmotoren. Die Toranlage muss im geschlossenen Zustand durch einen Anschlag im Boden begrenzt sein. Die Tore dürfen sich unter Belastung nicht verbiegen oder verwinden. Die Antriebsarme müssen an einer statisch belastbaren Stelle des Tores befestigt werden.

Die Leistung des Antriebs kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. spezifische örtliche Baugegebenheiten. Aus den obigen Angaben lassen sich keinerlei Ansprüche ableiten, da diese im Einzelfall abweichen können. Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt, kontaktieren Sie gerne unseren hausinternen Schellenberg Kundenservice.

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 220-240 V/50 Hz
  • Steuerspannung: 24 V DC
  • Torgewicht: 200 kg pro Antriebsarm
  • Max. Torbreite: 2500 mm pro Antriebsarm
  • Min. Torbreite: 1200 mm pro Antriebsarm
  • Max. Öffnungswinkel: >120°
  • Zugkraft: 2000 N pro Antriebsarm
  • Leistung: 100 W
  • Standby Leistung: 8 W
  • Antriebslänge eingefahren: 799 mm
  • Antriebslänge ausgefahren: 1199 mm
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • Funkfrequenz: 433,92 MHz
  • Reichweite Handsender: max. 40 m (im Freien)
  • Schutzart: IP44

Lieferumfang

  • 2 x Antriebsmotoren
  • 1 x Steuergehäuse
  • 1 x Anschlusskabel Motorarm (7 m)
  • 1 x Anschlusskabel Motorarm (2 m)
  • 3 x Kabelverschraubungen mit Zugentlastung
  • 2 x Befestigungswinkel Pfosten
  • 2 x Befestigungswinkel Tor
  • 4 x Verbindungsbolzen mit Mutter
  • 4 x Befestigungsschraube und Dübel für Steuerung
  • 2 x Handsender
  • 4 x Notentriegelungsschlüssel
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
15,64 kg
Artikel-Gewicht netto:
13,75 kg
Verpackungs-Breite:
310 mm
Verpackungs-Höhe:
900 mm
Verpackungs-Tiefe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Torantrieb, Drehtor, Außentorantrieb, Drehtorantrieb, Antrieb Drehtore, Motor Drehtore, Schellenberg Drehtorantrieb, Schellenberg TWIN 300, Drehtorantrieb TWIN 300, Elektrisches Drehtor, Drehtormotor, Elektrische Torantriebe, Drehtorantrieb 2 flügelig, Torantrieb elektrisch, Torantrieb 2 flügelig, Drehtorantrieb zweiflügelig, 60820
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.