Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Spiralkabel für Smart DRIVE L und XL, 2,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60929
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60929
EAN/GTIN:
     4003971609292
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung schwarz

Das innovative und flexible Spiralkabel ermöglicht es, von einem Schellenberg Garagentorantrieb Smart DRIVE L oder XL für vielseitige Zwecke Strom zu entnehmen. So können Sie beispielsweise Ihr E-Auto/E-Bike in der Garage laden oder einen Staubsauger für die Autoreinigung anschließen. Das Spiralkabel wird mit einem Kaltgerätestecker am Garagentorantrieb befestigt und kann auf eine maximale Länge von 2,8 m ausgezogen werden. Eine Zugentlastung verhindert, dass dabei der Stecker unbeabsichtigt vom Antrieb herausgezogen wird. Die maximale Stromabnahme beträgt 2990 W. Im Standby wird kein Strom verbraucht. Der Stecker des Spiralkabels ist mit einem gelben Schaumstoff ummantelt, um versehentliche Stoßschäden am Auto zu vermeiden. Wird das Spiralkabel nicht gebraucht, kann es mit der beiliegenden Aufhängung am Garagentorantrieb befestigt werden und ist jederzeit griffbereit.

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 220-240 V/50 Hz
  • Stromabnahme: max. 2990 W
  • Länge: max. 2,8 m
  • Stecker Eingang: Kaltgerätestecker
  • Stecker Ausgang: Stecker-Typ F
  • Farbe: Schwarz
  • Schaumstoff Farbe: Gelb
  • Lademöglichkeit E-Auto/E-Bike: max. 13 A

Lieferumfang

  • 1 x Spiralkabel inkl. Schaumprotektor
  • 1 x Aufhängung
  • 1 x Zugentlastung
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,85 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,85 kg
Artikel-Länge:
620 mm
Artikel-Durchmesser:
30 mm
Verpackungs-Breite:
216 mm
Verpackungs-Höhe:
310 mm
Verpackungs-Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, schellenberg garagentorantrieb, Schellenberg, Schellenberg Garagentorantrieb, Garagentorantrieb Zubehör, Garagentorantrieb Smart Drive L, Garagentorantrieb Smart Drive XL, Schellenberg Spiralkabel, Garagentorantrieb Spiralkabel, 60929
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.