Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Handsender Smart DRIVE, 2-Kanal, 868,4 MHz, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60930
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60930
EAN/GTIN:
     4003971609308
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
schellenberg funk-handsender
funk handsender

Der Funk-Handsender Smart DRIVE mit zwei Tasten dient der handlichen Fernsteuerung von bis zu zwei Schellenberg Garagentorantrieben. Auf Knopfdruck wird das Garagentor aus der Ferne oder aus dem Auto heraus bequem geöffnet oder geschlossen. Weiterhin ist es möglich das Licht der kompatiblen Garagentorantriebe Smart DRIVE M, L oder XL unabhängig vom Fahrbetrieb zu steuern. Auch zusätzlich angeschlossenes Licht, wie die Schellenberg LED-Garagenbeleuchtung, kann mit dem Handsender separat ein- oder ausgeschaltet werden.

Dank der zwei Kanäle können bis zu zwei Garagentorantriebe auf einem Funk-Handsender angelernt und anschließend bedient werden. Die Funkübertragung mit einer Frequenz von 868,4 MHz ist dabei sicher gegen unbefugtes Abfangen und hat eine Reichweite von 20 m im Freien. Im Lieferumfang befinden sich eine Batterie sowie ein zusätzliches Loop in Grau, an dem z. B. ein Schlüsselring oder ein Karabiner befestigt werden kann.

Der Funk-Handsender Smart DRIVE ist geeignet für die folgenden Schellenberg Garagentorantriebe der neuesten Generation:

* Garagentorantrieb Smart DRIVE M

* Garagentorantrieb Smart DRIVE L

* Garagentorantrieb Smart DRIVE XL

Technische Daten

  • Kanäle: 2
  • Funkfrequenz: 868,4 MHz
  • Reichweite: 20 m im freien Feld
  • Spannung: 3 V DC
  • Sendeleistung: max. 10 mW/10 dBm
  • Spannungsversorgung: CR2032, Lithium Knopfzelle
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Handsender Smart DRIVE
  • 1 x CR2032 Lithium Knopfzelle
  • 1 x Montageanleitung
  • 1 x Loop, gelb (vormontiert)
  • 1 x Loop, grau
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,07 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Breite:
30 mm
Artikel-Höhe:
11 mm
Artikel-Länge:
67 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
143 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-kanal funk-handsender, Schellenberg, Funk Toröffner, Garagentorsteuerung Funk, Handsender Schellenberg, Garagentor Fernbedienung, Funk Garagentorsteuerung, Schellenberg Funk Handsender, Funk Handsender Garagentor, Schellenberg Funksender, Garagentorantrieb Zubehör, Torantrieb Zubehör, Torantrieb Steuerung, Garagentorantrieb Steuerung, Funk Handsender 868 mhz, Funk Handsender 868, 4 mhz, Schellenberg Smart Drive M, Schellenberg Smart Drive L, Schellenberg Smart Drive XL, Smart Drive XL, Smart Drive L, Smart Drive M, 60930
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60931
ab € 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.