Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Autosender Smart DRIVE, 2-Kanal, 868,4 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60932
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60932
EAN/GTIN:
     4003971609322
Suchbegriffe:
Schellenberg
Funk Autosender
Schellenberg Funk Autosender
Schellenberg 60932

Der Funk-Autosender Smart DRIVE ermöglicht die komfortable Bedienung von bis zu zwei Garagentorantrieben von Schellenberg. Er wird in den Zigarettenanzünder des Autos eingesteckt und so mit Strom versorgt. Ebenso ist es möglich das Licht des Garagentorantriebs unabhängig vom Fahrbetrieb des Garagentors über den Funk-Autosender zu steuern. Auch zusätzlich angeschlossenes Licht, wie die Schellenberg LED-Garagenbeleuchtung ist mit dem Autosender separat ein- und ausschaltbar. Mit wenig Aufwand ist der Funk-Autosender Smart DRIVE am Garagentorantrieb angelernt und einsatzbereit. Er funkt mit einer Frequenz von 868,4 MHz und hat eine Mindestreichweite von 15 Metern im freien Feld. Die Funkübertragung ist scansicher, was bedeutet, dass Unbefugte die Funkübertragung nicht abfangen oder manipulieren können. Benötigen Sie den Zigarettenanzünder aus einem anderen Grund, kann der Funk-Autosender Smart DRIVE einfach entfernt werden, ohne dass die Daten verloren gehen.

Der Funk-Autosender Smart DRIVE ist geeignet für die folgenden Schellenberg Garagentorantriebe:

* Smart DRIVE M

* Smart DRIVE L

* Smart DRIVE XL

Technische Daten

  • Kanäle: 2
  • Funkfrequenz: 868,4 MHz
  • Reichweite: 15 m
  • Spannung: 12 V DC
  • Stromstärke: max. 12,6 mA
  • Sendeleistung: max. 10 mW / 10 dBm
  • Spannungsversorgung: Zigarettenanzünder (12 V)

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Autosender Smart DRIVE
  • 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Länge:
50 mm
Artikel-Durchmesser:
36 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
143 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.