Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg LED-Garagenbeleuchtung Smart DRIVE, 7200 Lumen, kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60934
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60934
EAN/GTIN:
     4003971609346
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
schellenberg garagentorantrieb
garagentorantrieb

Die 7200 Lumen starke LED-Garagenbeleuchtung dient als besonders helle Zusatzbeleuchtung für Ihre Garage und erhöht so Ihre Sicherheit beim Ein- und Ausparken, beim nach Hause kommen oder beim Arbeiten in der Garagen. Die LED-Beleuchtung wird an einen Schellenberg Smart DRIVE Garagentorantrieb der Generation 2020 angeschlossen und schaltet sich beim Öffnen des Garagentors automatisch ein. Zudem ist es möglich die LED-Beleuchtung separat über den Funk-Handsender des Garagentorantriebs ein- oder auszuschalten, ohne dass das Garagentor bewegt werden muss.

Das Set hat eine Gesamtlänge von 6 m und setzt sich aus 2 x 2 m und 2 x 1 m langen LED-Streifen zusammen. Der LED-Typ ist besonders langlebig und ideal für den täglichen Einsatz. Die Farbtemperatur des kaltweißen Lichts liegt zwischen 4000 und 4500 K. Für die Befestigung der LED-Garagenbeleuchtung liegt dem Lieferumfang verschiedenes Befestigungsmaterial bei aus dem Sie entsprechend Ihrer Einbausituation wählen können, z. B. Klettband, Kabelbinder oder ein Magnetband.

Die LED-Garagenbeleuchtung Smart DRIVE ist für die folgenden Schellenberg Garagentorantriebe geeignet:

* DRIVE Action (Generation 2020)

* Smart DRIVE M

* Smart DRIVE L

* Smart DRIVE XL

Technische Daten

  • LED-Streifen
  • LED-Typ: SMD 5050
  • Lichtstrom: 7200 Lumen
  • Farbtemperatur: 4000-4500 K
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Spannung: 12 V
  • Leistung: 14,4 Watt/m
  • Netzteil
  • Eingangsspannung: 220-240 V/50 Hz
  • Ausgangsspannung: 12 V DC
  • Leistung: 90 Watt

Lieferumfang

  • 2 x LED-Streifen, 2 m
  • 2 x LED-Streifen, 1 m
  • 1 x Netzteil
  • 1 x Y-Kabel
  • 1 x Relaismodul
  • 3 x Klettband
  • 7 x Kabelbinder
  • 2 x Magnetband, 2 m
  • 2 x Magnetband, 1 m
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,95 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,95 kg
Artikel-Länge:
6000 mm
Verpackungs-Breite:
216 mm
Verpackungs-Höhe:
310 mm
Verpackungs-Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Garagenbeleuchtung, Schellenberg Garagenbeleuchtung, LED-Garagenbeleuchtung, Schellenberg LED Garagenbeleuchtung, Garagenlicht, Licht für Garage, Beleuchtung für Garage, Smart Drive M, Smart Drive L, Smart Drive XL, Schellenberg Smart Drive M, Schellenberg Smart Drive L, Schellenberg Smart Drive XL, 60934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.