Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Handsenderrahmen für Funk-Handsender, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60939
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60939
EAN/GTIN:
     4003971609391
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
schellenberg funk-handsender
funk handsender

Der silbergraue Handsenderrahmen ist ein ergänzendes Zubehör für die Schellenberg Funk-Handsender für Garagentorantriebe mit 868,4 MHz. Er ermöglicht die sichere Verwahrung des Handsenders an einer festen Stelle, sodass dieser immer griffbereit ist. Befindet sich der Handsender in der Wandhalterung, kann er ebenso wie ein Tastschalter genutzt werden, um das Garagentor zu öffnen oder zu schließen oder das Licht ein- oder ausschalten. Die Wandhalterung hat die Maße 79 x 79 x 13 mm und wird einfach und schnell mit dem beiliegenden Montagematerial an die gewünschte Stelle geklebt oder geschraubt.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 79 x 79 x 13 mm
  • Farbe: Silbergrau
  • Handsender: Schellenberg Funk-Handsender mit 868,4 MHz
  • Montageart: Kleben oder Schrauben

Lieferumfang

  • 1 x Handsenderrahmen
  • 1 x Klebestreifen
  • 1 x Montagematerial
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,03 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,06 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
6 mm
Verpackungs-Breite:
107 mm
Verpackungs-Höhe:
143 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Handsenderrahmen, Schellenberg Handsenderrahmen, Handsenderrahmen Garagentorantrieb, Wandhalterung, Schellenberg Wandhalterung, Wandhalterung Funk-Handsender, Funk-Handsender Garagentorantrieb, Handsender Garagentorantrieb, Zubehör Garagentorantrieb, Schellenberg 60930, Schellenberg 60931, Funk-Handsender 868, 4 MHz, 60939
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.