Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Smartphone Garagentoröffner mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-60990
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60990
EAN/GTIN:
     4003971609902
Suchbegriffe:
Schellenberg
Universal Garagentoröffner
Garagentoröffner Universal
Garagentoröffner

Mit dem Smartphone Garagentoröffner wird Ihr Smartphone zum Handsender für Garagen- und Außentorantriebe verschiedener Hersteller. Mithilfe des Funk-Moduls und einer kostenlosen App können Sie ein Garagen- oder Außentor bequem über Ihr Smartphone öffnen oder schließen. Dafür wird das Modul am Torantrieb befestigt und mit der Steuerung verbunden, ein Umbau ist nicht notwendig. Die Stromversorgung des Garagentoröffners erfolgt über den Torantrieb. Nach der Installation der benötigten Smartphone-App können bis zu 5 Smartphones angelernt und als Handsender verwendet werden. Das Anlernen wird durch eine LED-Rückmeldeleuchte am Empfangsmodul vereinfacht. Der Funk, mit einer Frequenz von 2,4 GHz und einer Reichweite von bis zu 15 m, ist scansicher codiert und kann durch Unbefugte nicht abgefangen werden.

Die Smartphone-App ist kompatibel mit Garagen- und Außentorantrieben verschiedener Hersteller sowie mit folgenden Smartphones:

* Garagen- und Außentorantriebe von Schellenberg

* Hörmann Garagentorantriebe: Ecostar Liftronic 500 / 700 / 800

* Chamberlain Garagentorantriebe: ML510EV / ML700EV / ML1000EV

* Android: ab Betriebssystem-Version 4.3

* iOS: ab Betriebssystem-Version 7.1

Ist Ihr Garagen- oder Außentorantrieb nicht aufgeführt oder haben Sie weitere Fragen zur Kompatibilität und Einrichtung des Garagentoröffners, dann hilft Ihnen der Schellenberg Kundenservice gerne weiter.

Technische Daten

  • Gehäuse: 59 x 49 x 20 mm
  • Kabel: 4-farbig, 400 mm Länge, Steckverbinder
  • Reichweite: max. 15 m
  • Betriebsspannung: 6 V-36 V DC
  • Sendeleistung: max. 10 mW
  • Stromaufnahme: max. 5 mA DC
  • Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C
  • Schutzklasse: IP20, nur für trockene Räume
  • Funkfrequenz: 2,4 GHz
  • Mit LED-Rückmeldeleuchte: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Empfangsmodul
  • 1 x Antenne
  • 1 x Anschlusskabel
  • 2 x Doppelklebeband
  • 1 x App (kostenloser Download)
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,25 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,25 kg
Artikel-Breite:
35 mm
Artikel-Höhe:
12 mm
Artikel-Länge:
60 mm
Verpackungs-Breite:
216 mm
Verpackungs-Höhe:
310 mm
Verpackungs-Tiefe:
105 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
60991
ab € 78,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.