Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Zugluft-Stop PLUS, 95 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66227
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66227
EAN/GTIN:
     4003971662273
Suchbegriffe:
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Kabelmarkeretiketten

Der Zugluft-Stop PLUS dichtet Spalten zwischen Tür und Boden bis zu einer Höhe von 35 mm effektiv ab. Die Doppeltürdichtung wird unter das Türblatt geschoben und ist geeignet für eine maximale Türblattbreite von 95 cm. Bei Bedarf kann die Länge auf ein individuelles Maß zugeschnitten werden. Durch die Abdichtung des Türspalts wird der Wärmeverlust verringert und somit dazu beigetragen Heiz- und Energiekosten zu sparen. Der Zugluft-Stop PLUS ist ideal geeignet für glatte Böden, wie Laminat, Parkett, PVC oder Fliesen.

Technische Daten

  • Länge: 95 cm
  • Farbe: Anthrazit
  • Türspalt: max. 35 mm

Lieferumfang

  • 1 x Zugluft-Stop PLUS
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,18 kg
Artikel-Breite:
950 mm
Artikel-Höhe:
35 mm
Artikel-Tiefe:
100 mm
Verpackungs-Breite:
95 mm
Verpackungs-Höhe:
960 mm
Verpackungs-Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Zugluftstopper, kabeletiketten, Schellenberg, Doppeltürdichtung, Doppeltürdichtung 95 cm, Doppel Türdichtung, Schellenberg Doppeltürdichtung, Zugluft-Stop, Zugluftstop, Zugluftstop PLUS, Schellenberg Zugluft-Stop, Schellenberg Zugluftstop, Schellenberg Zugluftstop PLUS, Doppeltürbodendichtung, Türdichtung, Doppeldichtung, 66227
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.