Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenkasten-Dämmmatte 100 x 50 x 2,5 cm, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66256
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66256
EAN/GTIN:
     4003971662563
Suchbegriffe:
Rollladenkasten-Dämmung
Sturzkastendämmung
schellenberg rollladenkasten-dämmun...
rollladenkasten-dämmung

Die einteilige Rolladenkasten-Dämmmatte ist ideal, um Rolladenkästen nachträglich zu dämmen und so Wärmeverluste und Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Dämmmatte erhöht den Wohnkomfort und trägt zur Senkung der Heizkosten bei. Ebenso dämpft sie Außengeräusche, wirkt schallisolierend und schützt vor dem Eindringen von Staub und Zugluft.

Die Rolladenkasten-Dämmmatte besteht aus einer Schicht Styropor sowie aus einer Schicht NEOPOR(r) (eine Marke der BASF), getrennt durch eine Diffusionsschicht. NEOPOR(r) hat im Vergleich zu Styropor bei selber Stärke eine bessere Wärmedämmeigenschaft. In dieser Dämmmatte werden beide Materialien kombiniert, wodurch sich die Wärmeleitgruppe < 035 ergibt. Je kleiner die Zahl der Wärmeleitgruppe ist, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Materials.

Die Dämmmatte kann individuell auf die benötigte Größe zugeschnitten werden und wird in den Rolladenkasten eingebaut. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmmatte im gebogenen Zustand in einem Stück im Rolladenkasten eingeklemmt wird. Für die Fixierung und Abdichtung der Dämmmatte empfiehlt sich anschließend die Verwendung von einem nicht aufquellenden Montageschaum.

Technische Daten

  • Maße: 1000 x 500 mm, je Dämmmatte
  • Materialstärke: 25 mm
  • Gewicht: 458 g
  • Material: NEOPOR(r), Styropor, Vlies
  • Wärmeleitfähigkeit: WLG 035 = 0,035 W/(mK)

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenkasten-Dämmmatte
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,52 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,52 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
25 mm
Artikel-Tiefe:
500 mm
Verpackungs-Breite:
1000 mm
Verpackungs-Höhe:
25 mm
Verpackungs-Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladenkasten Dämmung, Rolladenkasten dämmen, Rolladendämmung, Dämmung Rolladenkasten, Isolierung Rolladenkasten, Schellenberg Rolladenkasten Dämmung, Jalousiekasten dämmen, Dämmung Rollokasten, Schellenberg Rolladendämmung, Rolladen Dämmung selbstklebend, 66256
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
66255
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.