Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenkasten-Dämmung 100 x 50 x 1,3 cm, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66257
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66257
EAN/GTIN:
     4003971662570
Suchbegriffe:
Rollladenkasten-Dämmung
Sturzkastendämmung
schellenberg rollladenkasten-dämmun...
rollladenkasten-dämmung

Die einteilige Rolladenkasten-Dämmung ist ideal, um enge Rolladenkästen nachträglich zu dämmen. Die guten Dämmeigenschaften erhöhen den Schutz vor Frost, Zugluft, Feuchtigkeit und Schimmel und steigern den Wohnkomfort. Gleichzeitig trägt eine Rolladenkasten-Dämmung zur Senkung der Heizkosten bei und reduziert merklich Außengeräusche.

Die Rolladenkasten-Dämmung besteht aus Styropor mit einer atmungsaktiven Vliesschicht. Durch das atmungsaktive Vlies wird Schimmelbildung verhindert. Die Dämmung entspricht der Wärmeleitgruppe 035. Je kleiner die Zahl der Wärmeleitgruppe ist, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Materials.

Die Dämmung kann individuell auf die benötigte Größe zugeschnitten werden und wird in den Rolladenkasten eingebaut. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmung im gebogenen Zustand, in einem Stück im Rolladenkasten eingeklemmt wird. Für die Fixierung und Abdichtung der Dämmmatte empfiehlt sich anschließend die Verwendung von einem nicht aufquellenden Montageschaum.

Technische Daten

  • Maße: 1000 x 500 mm
  • Materialstärke: 13 mm
  • Gewicht: 322 g
  • Material: Styropor mit atmungsaktiver Vliesschicht
  • Wärmeleitfähigkeit: WLG 035 = 0,035 W/(mK)

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenkasten-Dämmung
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,32 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,32 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
13 mm
Artikel-Tiefe:
500 mm
Verpackungs-Breite:
1000 mm
Verpackungs-Höhe:
13 mm
Verpackungs-Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladenkasten Dämmung, Rolladenkasten dämmen, Rolladendämmung, Dämmung Rolladenkasten, Isolierung Rolladenkasten, Schellenberg Rolladenkasten Dämmung, Jalousiekasten dämmen, Dämmung Rollokasten, Schellenberg Rolladendämmung, Rolladen Dämmung selbstklebend, 66257
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.