Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 902-66267 Herst.-Nr.: 66267 EAN/GTIN: 4003971662679 |
| |
|
| | |
| Die zweiteilige Rolladenkasten-Dämmrolle ist ideal, um den Rolladenkästen nachträglich zu dämmen und so Wärmeverluste und Temperaturschwankungen zu reduzieren. Die Dämmrolle erhöht den Wohnkomfort und trägt zur Senkung von Heizkosten bei. Ebenso dämpft sie Außengeräusche, wirkt schallisolierend und schützt vor dem Eindringen von Staub und Zugluft. Die Dämmrolle hat eine gute Wärmedämmeigenschaft mit einem Wert von 0,033 W/(mK). Mit der selbstklebenden Rückseite wird die Rolladenkasten-Dämmrolle einfach und schnell im Rolladenkasten montiert, wofür ein Zugang zum Rolladenkasten notwendig ist. Bei Bedarf kann sie individuell auf die benötigte Größe zugeschnitten werden. Aufgrund der geringen Stärke von 3 mm gelingt die Montage auch in Rolladenkästen mit engen Platzverhältnissen problemlos. Technische Daten- Maße: 1500 x 375 mm, je Dämmrolle
- Materialstärke: 3 mm
- Gewicht: 285 g
- Material: Polyethylen
- Farbe: Anthrazit
- Wärmeleitfähigkeit: WLG 033 = 0,033 W/(mK)
Lieferumfang- 2 x Dämmrollen
- 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,29 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,24 kg | Artikel-Breite: | 1500 mm | Artikel-Höhe: | 3 mm | Artikel-Tiefe: | 375 mm | Verpackungs-Breite: | 150 mm | Verpackungs-Höhe: | 380 mm | Verpackungs-Tiefe: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladenkasten Dämmung, Rolladenkasten dämmen, Rolladendämmung, Dämmung Rolladenkasten, Isolierung Rolladenkasten, Schellenberg Rolladenkasten Dämmung, Jalousiekasten dämmen, Dämmung Rollokasten, Schellenberg Rolladendämmung, Rolladen Dämmung selbstklebend, 66267 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 902 | | | | | | pro Stück | € 6,30* | ab € 10,64* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,17* | € 19,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,71* | € 19,40* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,06* | € 38,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 902 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 902 | | Versand: Lager 902 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,30* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|