Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenkasten-Seitenteil, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66272
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66272
EAN/GTIN:
     4003971662723
Suchbegriffe:
Rollladenkasten-Dämmung
Sturzkastendämmung
rollladenkasten-dämmung

Mit den Rolladenkasten-Seitenteilen wird ein Rolladenkasten seitlich gedämmt und eine Rolladenkasten-Dämmmatte ideal ergänzt. Sie schützt den Rolladenkasten zusätzlich vor Wärmeverlust, Zugluft und Staub und trägt zur Schallreduzierung bei. Die Seitenteile bestehen aus NEOPOR(r) (eine Marke der BASF), wodurch sie bei einer geringeren Materialstärke eine bessere Wärmedämmeigenschaft aufweisen und sich von handelsüblichem Styropor unterscheiden. Die Rolladenkasten-Seitenteile entsprechen der Wärmeleitgruppe 031. Je kleiner die Zahl der Wärmeleitgruppe ist, desto besser ist die Dämmeigenschaft des Materials. Ein Rolladenkasten-Seitenteil hat die Maße von 300 x 360 x 15 mm und kann bei Bedarf individuell zugeschnitten werden.

Technische Daten

  • Maße: 300 x 360 mm, je Seitenteil
  • Materialstärke: 15 mm
  • Material: NEOPOR(r) (eine Marke der BASF)
  • Wärmeleitfähigkeit: WLG 031 = 0,031 W/(mK)
  • Gewicht: 45 g
  • Farbe: Anthrazit

Lieferumfang

  • 2 x Rolladenkasten-Seitenteile
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,15 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,11 kg
Artikel-Breite:
300 mm
Artikel-Höhe:
15 mm
Artikel-Tiefe:
360 mm
Verpackungs-Breite:
320 mm
Verpackungs-Höhe:
430 mm
Verpackungs-Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladenkasten Dämmung, Rolladenkasten dämmen, Rolladendämmung, Dämmung Rolladenkasten, Isolierung Rolladenkasten, Schellenberg Rolladenkasten Dämmung, Jalousiekasten dämmen, Dämmung Rollokasten, Schellenberg Rolladendämmung, Rolladen Dämmung selbstklebend, 66272
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.