Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenkasten-Dämmung, 100 x 28,5 x 1,3 cm, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schellenberg Rolladenkasten-Dämmung, 100 x 28,5 x 1,3 cm, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     C902-66285
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66285
EAN/GTIN:
     4003971662853
Suchbegriffe:
Rollladenkasten-Dämmung
Sturzkastendämmung
rollladenkasten-dämmung

Die Rolladenkasten-Dämmung, die aus drei Dämmteilen besteht, wurde speziell für die Isolierung von Rolladenkästen entwickelt. Sie reduziert mit ihrer hohen Dämmwirkung den Wärmeverlust um bis zu 55 % und spart dadurch langfristig Heiz- und Energiekosten. Die zusätzliche Dämmung im Rolladenkasten verhindert kalte Zugluft im Winter und hält übermäßige Hitze im Sommer fern. So werden Wärmebrücken reduziert und der Entstehung von Schimmel effektiv vorgebeugt. Die besondere pyramidenförmige Oberfläche bietet zudem eine wirksame Schallreduzierung, die Lärm von draußen vermindert und für zusätzlichen Wohnkomfort sorgt.

Die Rolladenkasten-Dämmung besteht aus dem hochwertigen Material NEOPOR(r) (eine Marke der BASF), welches eine hohe Dämmleistung aufweist. Dank des innovativen dreiteiligen Designs dämmt sie den Rolladenkasten effektiv von allen Seiten. Mit den Gesamtmaßen von maximal 1000 x 285 x 280 mm ist sie für alle gängigen Kastengrößen geeignet und kann raumseitig von unten oder von vorne montiert werden. Die drei Dämmteile, bestehend aus einer Bodenplatte, einer Deckenplatte und einem Mittelsteg, werden mit einer einfachen Steckverbindung miteinander verbunden. Der Mittelsteg verfügt über eine Kabelführung und eine Klemmaufnahme für motorisierte Rolladenanlagen. Bei Bedarf lässt sich die Länge und Breite mit einem handelsüblichen Cuttermesser kürzen. Wenn eine Breite von über 1000 mm benötigt wird, kann die Rolladenkasten-Dämmung mit einem zusätzlichen Set erweitert werden. Für die Verbindung der Dämmteile verfügt die Dämmung über eine umlaufende Klebenut sowie beiliegendes Klebeband.

Technische Daten

  • Maße Boden- und Deckplatte: jeweils 1000 x 280 x 13 mm
  • Maße Mittelsteg: 1000 x 255 x 13 mm
  • Material: NEOPOR(r) (eine Marke der BASF)
  • Wärmeleitgruppe: WLG < 032 = 0,032 W/(mK)
  • Gewicht: 960 g

Lieferumfang

  • 1 x Bodenplatte
  • 1 x Deckenplatte
  • 1 x Mittelsteg
  • 1 x Montageanleitung
  • 1 x Klebeband für Erweiterung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,9 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,47 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
285 mm
Artikel-Tiefe:
280 mm
Verpackungs-Breite:
286 mm
Verpackungs-Höhe:
1010 mm
Verpackungs-Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg;Rolladenkasten Dämmung dreiteilig;Rolladenkasten Dämmung 3 teilig;Rolladenkasten dämmen;Rolladendämmung;Dämmung Rolladenkasten;Isolierung Rolladenkasten;Schellenberg Rolladenkasten Dämmung;Jalousiekasten dämmen;Dämmung Rollokasten;Schellenberg Rolladendämmung;Schalldämmung Rolladenkasten;66285
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.