Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Dichtungs- und Dämmband, selbstklebend, 10 m, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66340
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66340
EAN/GTIN:
     4003971663409
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband

Das multifunktionale, selbstklebende Dichtungs- und Dämmband kann auf unterschiedlichen Untergründen befestigt und zum Dämmen, Abdichten oder zum Reduzieren von Geräuschen verwendet werden. So kann es zum Beispiel zum Abdichten von Spalten an der Fenster- oder Türfalz verwendet werden, um vor Zugluft, Feuchtigkeit oder Kälte zu schützen und dem Wärmeverlust entgegenzuwirken. Zudem kann es an Schubladen oder in der Garage als Stoßdämpfer verwendet werden, um Geräusche zu dämpfen und Gegenstände vor Beschädigung zu schützen. Das witterungs- und temperaturbeständige Dichtungs- und Dämmband kann sowohl innen als auch außen verwendet werden. Es hat eine Breite von 15 mm, eine Stärke von 5 mm und eine Gesamtlänge von 10 m. Im Lieferumfang sind 2 x 5 m Dichtungs- und Dämmband enthalten, welches individuell zugeschnitten werden kann. Vor der Montage empfiehlt es sich, den Untergrund, auf dem das Dichtungs- und Dämmband befestigt werden soll, zu reinigen.

Technische Daten

  • Länge: 10 m (2 x 5 m)
  • Breite: 15 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +40 °C
  • Witterungsbeständig: Ja
  • UV-beständig: Ja
  • Montageart: Klebe-Befestigung
  • Selbstklebend: Ja

Lieferumfang

  • 2 x Dichtungs- und Dämmband, je 5 m Länge
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,11 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,05 kg
Artikel-Breite:
15 mm
Artikel-Höhe:
5 mm
Artikel-Länge:
1000 mm
Verpackungs-Breite:
216 mm
Verpackungs-Höhe:
231 mm
Verpackungs-Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Dichtungsband, Dämmband, Dichtungs und Dämmband, Schellenberg Dichtungsband, Schellenberg Dämmband, Schellenberg Dichtungs und Dämmband, 66340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.