Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fenster- und Türstopper-Set, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66363
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66363
EAN/GTIN:
     4003971663638
Suchbegriffe:
Tür Klemmschutz
Türklemmschutz
Türstopper Klemmschutz
Bummsi

Der Fenster- und Türstopper hält Fenster und Türen in der gewünschten Position sicher fest. Er verhindert das Zuschlagen von Fenster oder Türen beim Lüften oder das Beschädigen von Möbelstücken und Wänden. Klemmen Sie den Fenster- und Türstopper dafür einfach unter den Türspalt oder in die Fensteröffnung. Sie können ihn ebenso an der Wand mit einer Schraube befestigen oder über den Tür- oder Fenstergriff schieben. Verwenden Sie ihn auch für weitere kreative Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Kantenschoner, Buchstütze oder Handyhalter. Er besteht aus langlebigem und wetterbeständigem Kunststoff und ist rutschfest selbst auf Untergründen wie Fliesen, Laminat, Parkett oder PVC. Im Lieferumfang sind zwei Fenster- und Türstopper enthalten.

Technische Daten

  • Maße: 12 x 8,5 cm
  • Material: hochwertiger Kunststoff
  • Farbe: Grün

Lieferumfang

  • 2 x Fenster- und Türstopper
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,06 kg
Artikel-Breite:
86 mm
Artikel-Höhe:
121 mm
Artikel-Tiefe:
20 mm
Verpackungs-Breite:
120 mm
Verpackungs-Höhe:
85 mm
Verpackungs-Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, tür klemmschutz, Schellenberg, Fensterstopper, Türstopper, Schellenberg Fensterstopper, Schellenberg Türstopper, Schellenberg Fenster- und Türstopper, Türstopper Gummi, Türkeile, Bodentürstopper, Türstopper Klinke, Türgriffstopper, Türpuffer Gummi, Türstopper Türklinke, Türstopper Keil, Türstopper Griff, 66363
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
66362
ab € 4,53*
Ähnlich
Schellenberg
66364
ab € 4,52*
Ähnlich
Schellenberg
66361
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.