Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg PVC-Flachleiste, selbstklebend, 50 x 1500 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66402
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66402
EAN/GTIN:
     4003971664024
Suchbegriffe:
Schellenberg
PVC-Flachleiste
Flachleiste PVC
Kunststoff-Flachleiste

Mit der PVC-Flachleiste verblenden Sie unansehnliche Fugen, Übergänge oder Spalten an, z. B. Fenstern, Schränken oder Türen. Das Material der Flachleiste besteht aus farbechtem und biegsamem PVC in Weiß. Sie ist UV- sowie witterungsbeständig und somit für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Weichlippe am Rand der PVC-Flachleiste ist praktisch, um Unebenheiten z. B. am Mauerwerk auszugleichen, ohne dass die Flachleiste absteht. Bei der Montage sollten Sie auf einen gründlich gesäuberten Untergrund achten, damit das selbstklebende Schaumklebeband zuverlässig hält. Geliefert wird die Flachleiste in einer Breite von 50 mm, einer Stärke von 2,5 mm und einer Länge von 1500 mm. Bei Bedarf lässt sich die Länge individuell zurechtschneiden.

Technische Daten

  • Abmessungen: 50 x 1500 mm
  • Materialstärke: 2,5 mm
  • Montage: Klebe-Montage
  • Farbe Flachleiste: Weiß, farbecht
  • Farbe Klebestreifen: Gelb
  • Material Flachleiste: PVC
  • Material Klebestreifen: Schaumklebeband
  • UV-beständig: Ja
  • Witterungsbeständig: Ja

Lieferumfang

  • 1 x PVC-Flachleiste, weiß
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,25 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,25 kg
Artikel-Breite:
50 mm
Artikel-Länge:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
1500 mm
Verpackungs-Höhe:
50 mm
Verpackungs-Tiefe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
66400
ab € 2,63*
Ähnlich
Schellenberg
66401
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.