Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg PVC-Flachleiste, 40 x 1,5 mm, 50 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-66408
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     66408
EAN/GTIN:
     4003971664086
Suchbegriffe:
Schellenberg
PVC-Flachleiste
PVC-Flachleiste Rolle
Flachleiste auf Rolle

Mit der PVC-Flachleiste verblenden Sie unansehnliche Fugen, Übergänge oder Spalten an, z. B. Fenstern, Schränken oder Türen. Das Material der Flachleiste besteht aus farbechtem und biegsamem PVC in Weiß. Sie ist UV- sowie witterungsbeständig und somit für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Weichlippe am Rand der PVC-Flachleiste ist praktisch, um Unebenheiten z. B. am Mauerwerk auszugleichen, ohne dass die Flachleiste absteht. Bei der Montage sollten Sie auf einen gründlich gesäuberten Untergrund achten, damit das selbstklebende Schaumklebeband zuverlässig hält. Die PVC-Flachleiste wird aufgerollt in einer Breite von 40 mm und einer Stärke von 1,5 mm geliefert. Je nach Bedarf lässt sich die benötigte Länge von der 50 m Rolle individuell abschneiden.

Technische Daten

  • Breite: 40 mm
  • Materialstärke: 1,5 mm
  • Länge: 50 m
  • Montage: Klebe-Montage
  • Farbe Flachleiste: Weiß, farbecht
  • Farbe Klebestreifen: Blau
  • Material Flachleiste: PVC
  • Material Klebestreifen: Schaumklebeband
  • UV-beständig: Ja
  • Witterungsbeständig: Ja

Lieferumfang

  • 1 x PVC-Flachleiste, weiß
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
5,13 kg
Artikel-Gewicht netto:
5,13 kg
Artikel-Breite:
40 mm
Artikel-Länge:
50000 mm
Verpackungs-Breite:
515 mm
Verpackungs-Höhe:
515 mm
Verpackungs-Tiefe:
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
66405
ab € 39,10*
Ähnlich
Schellenberg
66411
ab € 51,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.