Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Pollenschutzvlies für Easy Click, 130 x 150 cm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70473
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70473
EAN/GTIN:
     4003971704737
Suchbegriffe:
Schellenberg
Schellenberg Pollenschutzvlies
Schellenberg Pollenschutzvlies Easy...
Pollenschutzvlies

Ein Pollenschutzvlies am Fenster schützt Sie zuverlässig vor Pollen, Insekten und Straßenstaub. Da sich das Gewebe nach einer gewissen Zeit jedoch zusetzen kann, sollten Sie das Gewebe regelmäßig austauschen. Hierfür eignet sich dieses Pollenschutzvlies-Set mit drei Vliesen in den Größen 130 x 150 cm. Das weiße Gewebe aus Polyester ist UV- und witterungsbeständig und kann individuell auf die Größe zugeschnitten werden. Das Pollenschutzvlies-Set ist ideal für die Schellenberg Easy Click-Fliegengitter geeignet, kann jedoch auch in einen Schellenberg Alurahmen eingekedert werden.

Technische Daten

  • Maße: 130 x 150 cm
  • Gewebefarbe: Weiß
  • Gewebematerial: Polyester
  • UV-beständig: Ja
  • Wittterungsbeständig: Ja

Lieferumfang

  • 3 x Pollenschutzvliese
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,5 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,7 kg
Artikel-Breite:
1300 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
215 mm
Verpackungs-Höhe:
230 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.