Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Tür-Protect für Garagenwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-73196
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     73196
EAN/GTIN:
     4003971731962
Suchbegriffe:
Schellenberg
Schellenberg Tür Protect
Türkantenschoner
Türschoner

Der Tür-Protect schützt Autotüren oder Kofferraumklappen vor Beschädigungen am Lack, durch das Anstoßen an Wänden oder Decken. Der anthrazitfarbene Schaumstoff mit einer Länge von 400 mm kann individuell auf die benötigte Größe zugeschnitten werden. Der Tür-Protect wird an einer passenden Stelle mit der selbstklebenden Fläche befestigt und dämpft mit einer Stärke von 12 mm effektiv den Schlag der Tür oder der Kofferraumklappe.

Technische Daten

  • Maße: 400 x 120 mm
  • Stärke: 12 mm
  • Material: Schaumstoff
  • Farbe: Anthrazit
  • Brennverhalten: B2

Lieferumfang

  • 1 x Türkantenschoner
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,04 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Breite:
400 mm
Artikel-Höhe:
120 mm
Artikel-Tiefe:
10 mm
Verpackungs-Breite:
130 mm
Verpackungs-Höhe:
460 mm
Verpackungs-Tiefe:
11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.