Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Walzenhülse Mini, 40 x 104 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-80200
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     80200
EAN/GTIN:
     4003971802006
Suchbegriffe:
Walzenhülse
Walzenkapseln
walzenhülse schellenberg
walzenhülse

Mit einer Walzenhülse werden die Achtkantwelle und das Wandlager eines Rolladens verbunden. Sie besteht aus witterungsbeständigem Kunststoff und hat eine Länge von 104 mm. Die Walzenhülse ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und ist somit ideal für Achtkantwellen mit 40 mm Durchmesser. Bei der Montage wird die Walzenhülse in die Rolladenwelle eingeschoben und der herausragende Stahlbolzen mit 10 mm Durchmesser in das Kugellager des Wandlagers gesteckt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Profil: Achtkant
  • Länge Walzenhülse: 104 mm
  • Durchmesser Walzenhülse: 40 mm
  • Material Walzenhülse: Kunststoff
  • Farbe Walzenhülse: Grau
  • Durchmesser Stahlbolzen: 10 mm

Lieferumfang

  • 1 x Walzenhülse
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,05 kg
Verpackungs-Breite:
43 mm
Verpackungs-Höhe:
119 mm
Verpackungs-Tiefe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Walzenhülse, Walzenkapsel, Walzenkapsel SW40, Rolladen Walzenkapsel, Rolladen Walzenhülse, Walzenhülse Rolladen, 80200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
80100
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.