Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtscheibe Mini, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-81000
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     81000
EAN/GTIN:
     4003971810001
Suchbegriffe:
Gurtscheiben
gurtscheiben

Die Rolladen-Gurtscheibe ist ein Bestandteil eines Rolladens mit Gurtband. Sie dient der geraden Gurtführung und der sauberen Aufwicklung eines 14 mm breiten Rolladengurtes. Die Rolladen-Gurtscheibe ist für das Rolladensystem Mini und somit für Achtkantwellen mit einem Durchmesser von 40 mm ausgelegt. Sie hat einen Durchmesser von 100 mm und besteht aus langlebigem Kunststoff, der sich für die tagtägliche Rolladenbedienung eignet. Die Rolladen-Gurtscheibe Mini hat eine integrierte Walzenhülse mit einem 10 mm Stahlbolzen, der für alle Schellenberg Wandlager des Rolladensystems Mini geeignet ist. Die Gurtscheibe wird im Rolladenkasten montiert und auf der Achtkantwelle so positioniert, dass sie in einer geraden Linie zur Gurtführung steht. Anschließend wird sie mit einer Schraube fixiert und der Rolladengurt am Gurthaken eingehängt und aufgewickelt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Anthrazit
  • Durchmesser Gurtscheibe: 100 mm
  • Durchmesser Achtkantwelle: 40 mm
  • Durchmesser Walzenhülse Stahlbolzen: 10 mm
  • Gurtbandbreite: 14 mm

Lieferumfang

  • 1 x Rolladen-Gurtscheibe
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,06 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,04 kg
Artikel-Durchmesser:
100 mm
Verpackungs-Breite:
100 mm
Verpackungs-Höhe:
100 mm
Verpackungs-Tiefe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Gurtscheibe, Rolladen Gurtscheibe, Gurtscheibe Rolladen, Rolladen Ersatzteile Gurtscheiben, Gurtscheibe SW40, Gurtscheibe Mini, Gurtscheibe 100mm, Mini Gurtscheibe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.