Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Wandlager-Set Mini, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-83900
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     83900
EAN/GTIN:
     4003971839002
Suchbegriffe:
Rollladenlagerschale

Das Wandlager aus hochwertigem Kunststoff lagert die Rolladenwelle im Rolladenkasten und verbindet die Wand mit der Walzenhülse. Es wird rechts und links im Rolladenkasten mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Das Wandlager ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und somit für Achtkantwellen mit 40 mm Durchmesser geeignet. Das Set beinhaltet zwei Wandlager.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Rolladenwelle: Achtkant
  • Rolladenwelle Durchmesser: 40 mm
  • Außendurchmesser: 37,6 mm

Lieferumfang

  • 2 x Wandlager
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Durchmesser:
37,6 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Wandlager, Schellenberg Wandlager, Rolladen Wandlager, Wandlager mit Kugellager, Wandlager für Rolladen, Wandlager für Rolladenmotor, Wandlager für Rolladenwelle, Wandlager Mini, 83900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.