Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung Mini/Maxi, Unterputz, gebogen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-84200
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     84200
EAN/GTIN:
     4003971842002
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Die gebogene Rolladen-Gurtführung wird Unterputz in der Wand montiert und schützt den Rollladengurt vor Verschleiß und Schmutz, wenn er durch das Mauerwerk geführt wird. Die Gurtführung ist also besonders bei Vorbaurollläden zu empfehlen, die nicht mit einem Rohrmotor ausgestattet sind. Die Rolladen-Gurtführung ist sowohl für das Rolladensystem Mini, als auch für das Rolladensystem Maxi ausgelegt. Sie besteht aus langlebigem Kunststoff in Weiß und ist für eine bessere Gurtführung leicht gebogen. Eine integrierte Bürstendichtung reduziert kalte Zugluft und steigert so den Wohnkomfort.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Maße: 39 x 38 x 87 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: Kunststoff
  • Montage: Unterputz

Lieferumfang

  • 1 x Rolladen-Gurtführung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,02 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,01 kg
Artikel-Breite:
39 mm
Artikel-Höhe:
38 mm
Artikel-Tiefe:
87 mm
Verpackungs-Breite:
100 mm
Verpackungs-Höhe:
155 mm
Verpackungs-Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladen gurtführung schellenberg, gurtführung, Gurtführung Rolladen, Rollo Gurtführung, Gurtführung Rolladengurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.