Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Stützlager Maxi mit Höhenausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-84600
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     84600
EAN/GTIN:
     4003971846000
Suchbegriffe:
Schellenberg
Stützlager
Stützlager Maxi
Rolladen Doppellager

Das Stützlager dient der Unterstützung von zwei Rolladenwellen mit unterschiedlicher Kugellagerhöhe. Es wird mittig im Rolladenkasten mit Schrauben befestigt und das jeweilige Kugellager in das Stützlager eingedrückt. Bei Bedarf ist es möglich das Stützlager zu verstellen und auf die individuellen Positionen der Kugellager anzupassen. Das Stützlager ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi. Bitte beachten Sie, dass sich dieses Stützlager nicht für Achtkantwellen eignet, die durch ein Mittellager mit gleicher Drehrichtung verbunden sind.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße (B x H x T): 125 x 135 x 190 mm
  • Höhenausgleich: Ja
  • Für Rolläden mit Mittellager geeignet: Nein

Lieferumfang

  • 1 x Stützlager
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,68 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,68 kg
Artikel-Breite:
125 mm
Artikel-Tiefe:
185 mm
Verpackungs-Breite:
125 mm
Verpackungs-Höhe:
190 mm
Verpackungs-Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.