Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Stützlager Maxi für Mittellager, ohne Höhenausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-84700
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     84700
EAN/GTIN:
     4003971847007
Suchbegriffe:
Schellenberg
Stützlager
Stützlager Maxi
Rolladen Doppellager

Das Stützlager dient der Unterstützung von zwei Rolladenwellen mit gleicher Drehrichtung, die durch ein Mittellager verbunden sind. Es wird mittig im Rolladenkasten mit Schrauben befestigt und das Mittellager in das Stützlager eingedrückt. Bei Bedarf ist es möglich das Stützlager zu verstellen und auf die Position des Mittellagers anzupassen. Das Stützlager ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und für die Schellenberg Mittellager geeignet. Bitte beachten Sie, dass sich dieses Stützlager nicht für Achtkantwellen mit unterschiedlichen Höhen eignet, da ein Höhenausgleich nicht möglich ist.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße (B x H x T): 100 x 140-170 x 190 mm
  • Höhenausgleich: Nein
  • Für Rolläden mit Mittellager geeignet: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Stützlager
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,65 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,65 kg
Artikel-Breite:
100 mm
Artikel-Tiefe:
190 mm
Verpackungs-Breite:
102 mm
Verpackungs-Höhe:
200 mm
Verpackungs-Tiefe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.