| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C902-86003 Herst.-Nr.: 86003 EAN/GTIN: 4003971860037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Rolladenwellen-Verlängerung Maxi erweitert eine Achtkantwelle mit 60 mm Durchmesser um maximal 110 cm. Sie besteht aus verzinktem Stahl und wird mit der gefalzten Seite ca. 40 cm bis zum Anschlag in eine vorhandene Rolladenwelle eingeschoben. Der Rolladenpanzer kann mithilfe von Rolladenaufhängungen an den rechteckigen Stanzungen der Rolladenwelle befestigt werden. Die Verlängerung ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und entspricht somit einer Profilhöhe von 52 mm. Die Länge der Rolladenwellen-Verlängerung Maxi lässt sich bei Bedarf individuell zurechtsägen. Dabei ist zu beachten, dass die Wellenverlängerung auf der ungefalzten Seite gekürzt wird. Die Verwendung eines Rolladenmotors ist bei Beachtung des benötigten Platzes möglich. Um zu vermeiden, dass der Rolladenmotor beschädigt wird, sollte bei der Montage des Rolladenpanzers auf Schrauben verzichtet werden. Technische Daten- Rolladensystem: Maxi
- Material: Stahl, verzinkt
- Länge: 150 cm
- Durchmesser: 60 mm
- Falz: innenliegend
- Effektive Verlängerung: 110 cm
Lieferumfang- 1 x Rolladenwellen-Verlängerung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikel-Gewicht brutto: | 1,45 kg | Artikel-Gewicht netto: | 1,45 kg | Artikel-Länge: | 1500 mm | Artikel-Durchmesser: | 60 mm | Verpackungs-Breite: | 64 mm | Verpackungs-Höhe: | 1500 mm | Verpackungs-Tiefe: | 64 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |