Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenwellen-Set Mini, 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-86006
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     86006
EAN/GTIN:
     4003971860068
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
schellenberg achtkantwelle

Die Rolladenwelle ist ein fester Bestandteil des Rolladensystems. Sie ist aus verzinktem Stahl mit Achtkantprofil gefertigt und mit 40 mm Durchmesser passgenau für das Rolladensystem Mini. Dieses geteilte Rolladenwellen-Set besteht aus einer Achtkantwelle und einer Verlängerungswelle zu je 76,5 cm, die bei der Montage zusammengesteckt werden und eine Gesamtlänge von max. 130 cm ergeben. An einer Rolladenwelle wird der Rolladenbehang mit speziellen Aufhängungen befestigt und durch das Achtkantprofil exakt auf- bzw. abgerollt. Je nach gewünschter Bedienart wird weiteres Rolladenzubehör für den Einbau benötigt.

Für die Befestigung des Rolladenpanzers verfügt die Rolladenwelle über runde, längliche und rechteckige Stanzungen. Sie ersetzt eine alte Holz- oder Rundwelle vollständig und ist optimal auf das Schellenberg Rolladensystem Maxi abgestimmt. Bei Bedarf lässt sich die Rolladenwelle mithilfe einer Metallsäge auf die gewünschte Länge kürzen. Hinweis: Achten Sie darauf, die Kürzung nur an der ungefalzten Seite der Verlängerungswelle vorzunehmen.

Schellenberg Tipp: Um den Rolladenpanzer an der Rolladenwelle zu befestigen, empfehlen wir auf Schrauben zu verzichten. Bei der Verwendung eines Rolladenmotors könnte dieser durch die Schrauben stark beschädigt und unbenutzbar werden. Verwenden Sie stattdessen die passenden Rolladenaufhängungen von Schellenberg.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Durchmesser: 40 mm
  • Profil: Achtkant
  • Länge je Rolladenwelle: 76,5 cm
  • Gesamtlänge: max. 130 cm
  • Falz: Innenliegend

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenwellen-Set
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,97 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,3 kg
Artikel-Länge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: achtkantwelle, Schellenberg, Achtkantwelle 40mm, Stahlwelle, Stahlwelle SW40, Rolladenwelle SW40, Schellenberg Rolladenwelle, Rolladen Achtkantwelle, Rolladen Stahlwelle, Rolladenwelle 40, 86006
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
86005
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.