Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EtherDevice Switch EDS 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110196
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110196
EAN/GTIN:
     4250184120544
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Der industrielle Ethernet Switch EDS208 ist ein entry level Switch der IEEE 802.3/802.3u/802.3x mit 10/100M, full/half-Duplex, MDI/MDIX auto-sensing unterstützt. Switche der EDS208 Serie lassen sich einfach und bequem auf einer Standard-Hutschiene montieren und demontieren. Varianten:EDS208: 8 x 10/100BaseT(X) -M-SC: 7 x 10/100BaseT(X) RJ45,1 x 100BaseFX Multi-mode SC-connector 8 Ports mit 10/100BaseT(X) RJ45 oder 7 Ports mit 10/100BaseT(X) RJ45 und 1 Port100BaseFX Multi-mode SC-connector unterstützt IEEE 802.3/802.3u/802.3x Leistungsstarke Netzwerk Switch Technologie Schutz vor Broadcast storm Store and Forward Switching Mode
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Breite:
40 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
95 mm
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Managebar:
false
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 8 port, soho switch, Intelligente Komponenten, Switch, Ethernet Switch, Industrie Switch, 8-Port Switch, Hutschienen-Switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.