Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASD-C18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110270
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110270
EAN/GTIN:
     4250184120940
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Überwachungsrelais zur Überwachung eines Drehstromanschlusses auf Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler sowie Über- und Unterspannung. Mit externer Fehlerquittierung. Anschluss mit Schraubklemmen Ansprechverzögerung einstellbar Asymmetrie einstellbar Fehlerspeicher wählbar 7-Segment-Anzeigen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Spannungsmessbereich:
400;400 V
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
true
Funktion Asymmetrieerkennung:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230;230 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9.9 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, Mess-Relais, Überwachungs-Relais, Phasenüberwachung, Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler, Überspannung, Unterspannung, Drehstromanschluss
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.