| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9051-110329 Herst.-Nr.: 110329 EAN/GTIN: 4250184121367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leckage-Sensoren werden an Niveauwächter wie den ENW-E12 (Art.-Nr. 110308xx) und MR-LD6 (11084413) angeschlossen, um z. B. bei einem Rohrleitungsbruch leitende Flüssigkeiten festzustellen. Gelangt eine elektrisch leitende Flüssigkeit (z. B. Wasser) zwischen die beiden Elektroden, entsteht eine elektrische Verbindung, die beim angeschlossenen Niveauwächter ENW-E12 oder MR-LD6 den Alarm auslöst. Der Leckage-Sensor LKS-ZD beinhaltet noch zusätzlich die Eigenschaft für die Drahtbruchüberwachung am Leckageüberwachungsgerät MR-LD6. Varianten: Farbe grau. Varianten: LKS1, ohne Drahtbruchüberwachung LKS-ZD, mit Drahtbruchüberwachung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sensor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Mess-Relais, Überwachungs-Relais, Zubehör, Niveauwächter, Leckage-Sensor, Leckageüberwachung, Rohrleitungsbruch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |