Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRS-C12 3VHR 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11043413
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11043413
EAN/GTIN:
     4250184121978
Suchbegriffe:
Industrierelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
industrierelais btr
Der Schwellwertschalter ist für eine dreistufige Motorsteuerung entwickelt. Für eine visuelle Überprüfung des Schaltzustandes sind drei LEDs im Gerät integriert. Anschluss mit Schraubklemmen Ansteuerung über nur einen Analogeingang Handbedienebene mit Rückmeldung integriertes Zeitrelais 3 Wechsler zwangsverriegelt
Weitere Informationen:
Nennstrom:
4 A
Breite:
35.00 mm
Höhe:
69.30 mm
Tiefe:
60.00 mm
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24;24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24;24 V
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung, Interfacetechnik, Interfacebaustein, Schwellwertschalter, Schwellwertüberwachung, Schwellwertspannung, Schaltschwelle, 3-stufig, dreistufig, zwangsverriegelt, 3 Wechsler, Handbedienebene, Schalter-Rückmeldung, Hand-Rückmeldung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.