Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T/M 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110562
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110562
EAN/GTIN:
     4250184122487
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Temperaturkonverter zum Anschluss von bis zu 4 unterschiedlichen Widerstands-Temperatursensoren in Zweileitertechnik mit einer Auflösung in 0,1 Kelvin. Die Adressierung der 4 Temperatursensoren erfolgt über 4 M-Bus Adressen nach M-Bus Norm DIN EN 1434-3. Die Temperaturumrechnung erfolgt direkt im Gerät. Der Temperaturkonverter belegt 4 werkseitig fest eingestellte M-Bus Adressen. Je Kanal kann eine von 11 hinterlegten Temperatursensorkennlinien mit dem M-Bus Konfigurationstool (www.metz-connect.com) eingestellt oder der Widerstandswert direkt übermittelt werden. Der Leitungslängenabgleich erfolgt über einen dem Temperatureingang zugeordneten Taster. Die Werkseinstellung: -30 °C bis 130 °C / PT1000. Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
direkt/Wandler
Anschlussart:
direkt
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Tarifumschaltung:
false
Blindleistung:
false
Zulassung nach PTB:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturkonverter, Umsetzer, M-Bus, 4-Kanal, Eingangsmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.