| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-11056301 Herst.-Nr.: 11056301 EAN/GTIN: 4250184190363 |
| |
|
| | |
| Der M-Bus Verteiler im IP65-Aufputzgehäuse findet Einsatz in der strukturierten M-Bus-Verkabelung, sowie in der Wartung und Inbetriebhaltung von M-Bus-Strukturen. Federkraftklemmen, abziehbar mit aufgedruckter Klemmenbezeichnung Klemmenfarbe wie Adernfarbe des M-Bus-Kabels J-Y(St)Y Spannungsversorgung an den Federkraftklemmen möglich Unterbrechungsfreie M-Bus Strommessung möglich Abdeckung mit Schnellverschlüssen und plombierbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anschlussart: | direkt | Bussystem KNX: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Tarifumschaltung: | false | S0 Impulsschnittstelle: | ohne | Blindleistung: | false | Zulassung nach PTB: | false | Andere Bussysteme: | sonstige | Bussystem LON: | false | Bussystem KNX-Funk: | false | Funk bidirektional: | false | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40.70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip65, abox, Intelligente Komponenten, M-Bus Verteiler, Verteilerbox, IP65-Aufputzgehäuse, IP65-Gehäuse, IP65- Gehäuse |
| | |
| |