Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDE-F 4 24 V AC/DC CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110575131970
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110575131970
EAN/GTIN:
     4251394610108
Suchbegriffe:
Intelligente Komponenten
CAN
CAN-Bus
CAB Bus io
CAN-Modul mit 4 digitalen Eingängen, die als Kontakt- oder Spannungseingänge betrieben werden können. Geeignet zur Erfassung von Schalterzuständen, z. B. bei elektrischen Endlagenschaltern an Lüftungsklappen oder Hilfskontakten bei Leistungsschützen. Das Feldbusmodul ist ein universell einsetzbares Eingangsmodul, welches über den CAN-BUS angesteuert wird. Dabei wird das Modul über eine einstellbare Adresse angesprochen und in den Datenbytes werden die Zustände der Eingänge übertragen. Ist ein (oder mehrere) Relaisausgangsmodul mit gleicher Adresse im System vorhanden, werden die entsprechenden Ausgänge geschalten. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Abfragespannung notwendig:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
LED ansteuern:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.