Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARk-E08 24 V DC, 12 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11065727
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11065727
EAN/GTIN:
     4250184122883
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala. Anschluss mit Schraubklemmen Acht einstellbare Zeitbereiche von 0,15 s bis 10 h Fünf Funktionen einstellbar 1. Einschaltverzögert 2. Rückfallverzögert 3. Einschaltwischend 4. Blinkend Pause beginnend 5. Blinkend Impuls beginnend
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Frontmontage:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Zeitbereich:
540;36000 s
Funktion rückfallverzögert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12;24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais btr ansprechverzögert, nachlauf relais, zeitrelais ansprechverzögert, Multifunktions-Zeitrelais, einstellbare Zeitbereiche, Multizeit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.