Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARk-F-E08 24 V DC, 12 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1106572770
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1106572770
EAN/GTIN:
     4251394629261
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
nachlauf relais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) Acht einstellbare Zeitbereiche von 0,15 s bis 10 h Fünf Funktionen einstellbar 1. Einschaltverzögert 2. Rückfallverzögert 3. Einschaltwischend 4. Blinkend Pause beginnend 5. Blinkend Impuls beginnend
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Frontmontage:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Zeitbereich:
540;36000 s
Funktion rückfallverzögert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12;24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, Multifunktions-Zeitrelais, einstellbare Zeitbereiche, Multizeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.