Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARk-E08 U 230 V AC, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1106574133
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1106574133
EAN/GTIN:
     4250184122890
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala. Anschluss mit Schraubklemmen Acht einstellbare Zeitbereiche von 0,15 s bis 10 h Zwei Funktionen einstellbar 1. Einschaltverzögert 2. Rückfallverzögert
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Frontmontage:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Zeitbereich:
540;36000 s
Funktion rückfallverzögert:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24;230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24;24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais btr, industrierelais, Multifunktions-Zeitrelais, einstellbare Zeitbereiche, Multizeit, Spannungseingang, Einschaltverzögert, Ausschaltverzögert, BTR Zeitrelais
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.