Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFRk-E08 230 V AC, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-110658
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110658
EAN/GTIN:
     4250184122906
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala. Anschluss mit Schraubklemmen Zehn einstellbare Zeitbereiche von 0,05 s bis 30 h Sechs Funktionen einstellbar 1. Einschaltverzögert 2. Einschaltwischend 3. Rückfallverzögert 4. Ausschaltwischend 5. Blinkend Pause beginnend 6. Blinkend Impuls beginnend
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Frontmontage:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Zeitbereich:
180;108000 s
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24;230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24;24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais btr ansprechverzögert, industrierelais btr, industrierelais, Multifunktions-Zeitrelais, einstellbare Zeitbereiche, Multizeit, Einschaltwischend, Ausschaltwischend, Einschaltverzögert, Ausschaltverzögert, Blinkend Impuls beginnend, Blinkend Impulse beginnend, BTR Zeitrelais
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.