Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFRk-F-E08 230 V AC, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11065870
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11065870
EAN/GTIN:
     4251394620459
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In) Zehn einstellbare Zeitbereiche von 0,05 s bis 30 h Sechs Funktionen einstellbar 1. Einschaltverzögert 2. Einschaltwischend 3. Rückfallverzögert 4. Ausschaltwischend 5. Blinkend Pause beginnend 6. Blinkend Impuls beginnend
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Frontmontage:
false
Fernbedienung möglich:
false
Geeignet als Fernbedienung:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Zeitbereich:
180;108000 s
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24;230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24;24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais btr ansprechverzögert, nachlauf relais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, Multifunktions-Zeitrelais, einstellbare Zeitbereiche, Multizeit, Einschaltwischend, Ausschaltwischend, Einschaltverzögert, Ausschaltverzögert, Blinkend Impuls beginnend, Blinkend Impulse beginnend, BTR Zeitrelais
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.