Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MR-GW Modbus RTU / Modbus TCP Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11083001
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11083001
EAN/GTIN:
     4251394632391
Suchbegriffe:
Modbus Gateway
Modbus RTU
Modbus TCP
RS485-Schnittstelle
Das MR-GW ist ein kompaktes Modbus RTU / Modbus TCP Gateway. Das MR-Gateway ermöglicht einen bidirektionalen Datenaustausch zwischen Modbus RTU Feldbusgeräten und einem Modbus TCP Master (Client). Das MR-GW lässt sich in zwei Betriebsarten betreiben. Entweder als transparentes Gateway in der Betriebsart Modbus RTU over TCP oder als Protokollkonverter (Betriebsart Modbus TCP). Über zwei 4-polige Anschlussklemmen auf der Frontseite des Geräts sowie einem Brückenstecker kann das MR-Gateway an METZ CONNECT Modbus RTU Geräte angeschlossen werden. Ein integrierter Webserver dient zur Parametrierung, Verwaltung und Überwachung der beiden Schnittstellen (Ethernet / RS485). Das Webinterface wird auch zum Aktualisieren der Firmware verwendet. Das MR-Gateway ist für die dezentrale Montage in Elektrounterverteilern oder in Schaltschränken auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 geeignet. Gleichzeitiger Zugriff von 32 Modbus TCP Clients Bidirektionaler Datenaustausch zwischen Modbus RTU Slave-Geräten und einem Modbus TCP Master (Client) Protokolle: Modbus RTU over TCP (Transparentes Gateway), Modbus TCP/IP v1.0b, Telnet, HTTP 1.0 Integrierter Webserver intuitive und softwareunabhängige Konfiguration über Weboberfläche Einfache Gerätesuche von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten am RS485- Bus schneller Anschluss von METZ CONNECT Modbus RTU Geräten über bewährte Brückensteckertechnologie Galvanische 3-Wege-Trennung (RS485-Ethernet-Versorgung) Statusüberwachung der TCP und RS485 Kommunikation Demozugang zur Weboberfläche: metz-connect.com/mr-gateway
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
24 V
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem LON:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Protokoll:
TCP/IP
Updatefähig:
true
Visualisierung:
false
Web-Server:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,87*
Zubehör
Metz Connect
11083213
ab € 134,39*
Zubehör
Metz Connect
1108351302
ab € 101,11*
Zubehör
Metz Connect
1108371302
ab € 105,73*
Zubehör
Metz Connect
1108401332
ab € 125,10*
Zubehör
Metz Connect
1108311319
ab € 90,01*
Zubehör
Metz Connect
1108341319
ab € 81,98*
Zubehör
Metz Connect
1108331326
ab € 107,58*
Zubehör
Metz Connect
110833132601
ab € 126,54*
Zubehör
Metz Connect
1108361321
ab € 97,46*
Zubehör
Metz Connect
110836132101
ab € 78,54*
Zubehör
Metz Connect
1108321370
ab € 143,89*
Zubehör
Metz Connect
110835130270
ab € 102,47*
Zubehör
Metz Connect
110837130270
ab € 106,45*
Zubehör
Metz Connect
110840133270
ab € 136,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.