Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-AI8 LON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-11085313
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11085313
EAN/GTIN:
     4250184135739
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Das LON-Modul mit 8 einzeln konfigurierbaren Widerstands- oder Spannungseingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von Widerständen und Spannungen von z. B. passiven und aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Die Eingänge können durch Netzwerkvariablen SNVT gleichzeitig abgefragt werden. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Eingänge:
8
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Eingangsgröße Strom:
false
Eingangsgröße Spannung:
true
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bussystem LON:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, LON Bus, LON-Bus, LonMark, LON I/Os, I/O Modul, I/O Komponenten, Eingangsmodul, FT 5000, analoger Eingang, analog input, dezentrale Montage, 45mm Kappenmaß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,88*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 28,09*
Zubehör
Metz Connect
11087913
ab € 24,12*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.