Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-DIO4/2 LON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1108551326
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108551326
EAN/GTIN:
     4250184135760
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais btr
industrierelais
Das LON-Modul mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge können wahlweise als Kontakt- oder Spannungseingang betrieben werden. Über Netzwerkvariablen SNVT können die Eingänge und Ausgänge geschaltet bzw. abgefragt werden. Die Ausgänge verfügen über eine Handbedienebene, die nur im Configured Mode aktiviert ist. Zusätzlich ist eine einstellbare Wischerfunktion integriert. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Anschluss mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Bemessungsbetriebsspannung:
24;24 V
Bussystem KNX:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Fernbedienung möglich:
false
Ethernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
true
Geeignet für C-Last:
false
LED ansteuern:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Funktion Schalten:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Weitere Suchbegriffe: Intelligente Komponenten, LON Bus, LON-Bus, LonMark, LON I/Os, I/O Modul, I/O Komponenten, Mischmodule, FT 5000, digitaler Ein - Ausgang, mix module, dezentrale Montage, 45mm Kappenmaß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,05*
€ 257,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,89*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 27,56*
Zubehör
Metz Connect
11087913
ab € 23,29*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.