Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-DAT Line PoE Access Point 300 Mbit/s UP0 plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-13005AP300-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13005AP300-E
EAN/GTIN:
     4251394630847
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
für den geplanten Neubau mit einfachem Einbau eines UP0 Access Points in Electronic UP-Dose über das beiliegende flache Patchkabel plug+play Anschluss an einem C6Amodul 270° Netzwerkinfrastruktur kann vorab geprüft werden 1x Uplink-Port RJ45 (1000 Mbit/s) zur Verbindung mit einem PoE-Switch nach IEEE 802.3af 1x RJ45-Port (1000 Mbit/s) zur Verbindung mit netzwerkgebundenen Endgeräten (Laptop, PC, etc.) 1x WLAN-Funktion im 2,4 GHz-Band (IEEE 802.11n/ max. 300 Mbit/s) zur Verbindung mit Endgeräten (Laptop, Smartphone, etc.) Reset-Taste zum Rücksetzen auf Werkseinstellungen Router/DHCP Server erforderlich Funktionsweise als DHCP Client (plug+play Lösung) designfähig zu vielen Schalterprogrammen Referenzliste der möglichen UP-Dosen online erhältlich App METZ CONNECT WLAN zur einfachen Inbetriebnahme und Konfiguration ist verfügbar auf Android und auf iOS, kostenfrei im jeweiligen Store
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Breite:
70.00 mm
Höhe:
70.00 mm
Tiefe:
50.54 mm
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Wandmontage:
false
Firewall:
false
Managed:
true
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Einbau:
true
Ethernet:
true
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Power over Ethernet:
true
Repeaterfunktion:
false
Verschlüsselung:
WPA2
VPN-Security:
false
Deckenmontage:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Unterputzmontage:
true
Mastbefestigung:
false
Frequenzband:
2,4 GHz
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, btr datendose 1 fach, access point, btr datendose, WLAN Access Point, Wireless Access Point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.