Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 3HE/7TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130810-01-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130810-01-E
EAN/GTIN:
     4250184103585
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Baugruppenträger
Patchpanel
3HE/7TE Abdeckplatte zum Verschließen eines nicht voll bestückten 3HE Modulträgers aus silber eloxiertem Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Breite:
128.40 mm
Höhe:
35.22 mm
Tiefe:
2.50 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Mit Klappdeckel:
false
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoffgüte:
Aluminium
Werkstoff:
Metall
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Montagerichtung:
horizontal
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Transparent:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Unterputz-Installation:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Anzahl der Einheiten horizontal:
3
Mit Montagerahmen:
false
Anzahl der Schaltereinsätze:
0
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll modulträger btr, rack zubehör, baugruppenträger 3he, Blindabdeckung, Abdeckung, Verschlussplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.