Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE 25x8(4) Cat.3 Patchfeld, Stahlblech schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130814-0203-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130814-0203-E
EAN/GTIN:
     4250184142577
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 25 RJ45-Buchsen 8(4) 19 Zoll Modulträger aus Stahlblech, schwarz lackiert Anschluss der Anschlussleitungen an LSA-PLUS® Schneidklemmen (AWG 22-26) geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm anschließbare Kabeltypen: 5 x 10 DA, 2 x 25 DA, 1 x 50 DA (DA=Doppeladern) Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt werden Zugentlastung mittels Kabelbinder auf rückseitiger Kabelabfangung
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
schwarz
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
103.7 mm
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
25
Kategorie:
3
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
25
Weitere Suchbegriffe: Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel, Modulträger, Cat.3 Panel, Kat.3 Panel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.