Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel Cat.6A AWG 26 30,0 m grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-130845C033-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130845C033-E
EAN/GTIN:
4250184124399
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2, GHMT zertifiziert Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1 für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/FTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
30 m
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
6A (IEC)
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
false
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
Kabel & Leitungen Kupfer
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel sftp cat 6a grau 30m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
Kupfer-Kabel
,
Datenkabel
,
Verbindungskabel
,
RJ45 Patch
,
RJ45 Patchkabel
,
Cat.6A Patchkabel
,
Kat.6A Patchkabel
,
10GE Patchkabel
,
10G Patchkabel
,
10GbE Patchkabel
,
10GigE Patchkabel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
METZ CONNECT Cat.6A Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Metz Connect
1308450555-E
ab € 2,53*
Zubehör
METZ CONNECT Cat.6A Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Metz Connect
1308451088-E
ab € 2,99*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m blau
Metz Connect
130845A044-E
ab € 12,60*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m rot
Metz Connect
130845A066-E
ab € 12,58*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 15,0 m weiß
Metz Connect
130845A588-E
ab € 17,69*
Zubehör
Patchkabel Cat.6A AWG 26 20,0 m rot
Metz Connect
130845B066-E
ab € 23,12*
Zubehör
Metz Connect 1308451055-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Grün mit Rastnasenschutz 1 St.
Metz Connect
1308451055-E
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen