Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6A AWG 26 50,0 m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130845E033-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130845E033-E
EAN/GTIN:
     4250184198543
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7 zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801-1 und IEC 61935-2, GHMT zertifiziert Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1 für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Kabeltyp:
S/FTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
6A (IEC)
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
false
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a 50m, patchkabel, patchkabel 50m, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, RJ45 Patch, RJ45 Patchkabel, Cat.6A Patchkabel, Kat.6A Patchkabel, 10GE Patchkabel, 10G Patchkabel, 10GbE Patchkabel, 10GigE Patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.